Especificaciones
Dimensions
- Chain Or Flight Width3.2500 in
- Chain Pitch1.5000 in
- Grosor del vuelo4.80 mm
- Radio de flexión posterior mínimo50.00 mm
- Radio de flexión lateral mínimo500 mm
- Diámetro del pasador7.14 mm
- Peso por pie0.66 lb
Details
- Material de la cadena baseLF - Resina de acetal de baja fricción
- Material de la cadenaLF - Resina de acetal de baja fricción
- Tipo de cadenaCadena superior de mesa
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloLF - Resina de acetal de baja fricción
- Número de Upc del fabricante847648020881
- Material del pasadorAcero inoxidable
- UPC_NO847648020881
Descripción general
Descripción del fabricante
LF879TABK325X10FT
- Las cadenas de plástico con parte superior plana FLEXON se producen en versiones de flexión recta y lateral y la gama está cubierta por una amplia selección de materias primas, perfiles de eslabones de cadena y grosores de placas para proporcionar soluciones para todas las aplicaciones de transporte.
- Estas cadenas Flat Top se caracterizan por sus coeficientes de baja fricción, alta resistencia al desgaste, amortiguación del ruido y altos estándares de fabricación con superficies muy lisas.
- Las cadenas se pueden utilizar en muchas aplicaciones y no solo se limitan a la industria de bebidas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad