Motion
100A26 SPKT

IWIS
100A26 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 100 / 1-1/4 pulg., basto, 1-1/4 pulg. de calibre, 26 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742142
No. Fabricante 100A26 SPKT
Price 299.85 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
100A26 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 100 / 1-1/4 pulg., basto, 1-1/4 pulg. de calibre, 26 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742142
No. Fabricante 100A26 SPKT

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 299.85 USD/pc

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/4 in
  • Outside Diameter  
    11.0500 in
  • Pitch Diameter
    10.370 in
  • Tooth Width
    .7500 in
  • Weight
    15.00 lbs

Details

  • 2D Drawings
  • Bore Type
    Rough Stock
  • Chain / Sprocket Type
    Standard Roller
  • Chain Number
    100
  • Chain Number & Pitch
    100 / 1-1/4 in
  • Hardened Teeth
    Non-Hardened Teeth
  • Hub Style
    A
  • Hub Type
    A
  • Manufacturer Catalog
  • Material
    Steel
  • Number Of Hubs
    0
  • Number Of Strands Across
    1
  • Number Of Teeth  
    26
  • Pitch Type
    Single
  • Product Type
    Finished & Machinable Bore Roller Chain Sprockets
  • Standards Met
    ANSI
  • UPC_NO
    847648603824

Overview

Mfr description
100A26 SPKT

You May Also Like

Customers Also Bought