Motion
100BTL45 SPKT

IWIS
100BTL45 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 45 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10742212
No. Fabricante 100BTL45 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
100BTL45 SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 45 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10742212
No. Fabricante 100BTL45 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro del cubo
    5.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    18.6260 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.920 pulg.
  • Ancho de diente
    0,7500 pulg.
  • Peso
    46.00 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648169917

Descripción general

Descripción del fabricante
100BTL45 SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron