Motion
100QD42 X E SPKT

IWIS
100QD42 X E SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 42 dientes, casquillo E, material de acero
Artículo MI #10742245
No. Fabricante 100QD42 X E SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
100QD42 X E SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 42 dientes, casquillo E, material de acero
Artículo MI #10742245
No. Fabricante 100QD42 X E SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    E
  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.4300 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.728 pulg.
  • Ancho de diente
    0,7500 pulg.
  • Peso
    43.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    100
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    42
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648639755

Descripción general

Descripción del fabricante
100QD42 X E SPKT