Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloM
- Diámetro del cubo9.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio5.1875 pulg.
- Diámetro exterior45.5900 pulg.
- Diámetro de paso44.574 pulg.
- Ancho de diente1.0000 pulg.
- Peso348.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena140
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes80
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648171361