Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloE
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Diámetro exterior13.2200 pulg.
- Diámetro de paso12.297 pulg.
- Ancho de diente1.0000 pulg.
- Peso29.50 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena140
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes22
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648639762