Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo4.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.5000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro3 1/4 pulg.
- Exterior Diámetro8.0100 pulg.
- Diámetro de paso7.100 pulg.
- Ancho de diente1.2500 pulg.
- Peso17.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena160
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes11
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648171675