Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo7.0000 pulg.
- Length Through Bore2.7500 pulg.
- Maximum Bore Diameter5 1/4 pulg.
- Outside Diameter15.1100 pulg.
- Diámetro de paso14.054 pulg.
- Ancho de diente1.2500 pulg.
- Peso65.00 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena160
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth22
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648171781
Descripción general
Descripción del fabricante
160B22H SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad