Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloJ
- Diámetro del cubo7.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1250 pulg.
- Diámetro exterior18.9500 pulg.
- Diámetro de paso17.862 pulg.
- Ancho de diente1.2500 pulg.
- Peso84.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena160
- Número de cadena y paso160 / 2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes28
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648172030