Motion
160J30 SPKT QD

iwis
160J30 QD SPKT

QD - Piñones de cadena de rodillo con casquillo - 30 dientes, buje J, material de acero
Artículo MI #10742474
No. Fabricante 160J30 QD SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
160J30 QD SPKT

QD - Piñones de cadena de rodillo con casquillo - 30 dientes, buje J, material de acero
Artículo MI #10742474
No. Fabricante 160J30 QD SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    J
  • Diámetro del cubo
    7.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    20.2300 pulg.
  • Diámetro de paso
    19.134 pulg.
  • Ancho de diente
    1.2500 pulg.
  • Peso
    96.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    160
  • Número de cadena y paso
    160 / 2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    C
  • Tipo de concentrador
    C
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648172047

Descripción general

Descripción del fabricante
160J30 SPKT QD

También puede gustarle