Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Exterior Diámetro44.2800 pulg.
- Diámetro de paso42.992 pulg.
- Ancho de diente1.4063 pulg.
- Peso505.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena180
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes60
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648172337