Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo7.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.3750 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5 3/8 pulg.
- Exterior Diámetro14.8300 pulg.
- Diámetro de paso13.670 pulg.
- Ancho de diente1.4063 pulg.
- Peso74.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena180
- Número de cadena y paso180 / 2-1/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648172429