Motion
180B24H SPKT

iwis
180B24H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 180 / 2-1/4 pulg., material rugoso, 1-1/2 pulg. de calibre, 24 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742517
No. Fabricante 180B24H SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
180B24H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 180 / 2-1/4 pulg., material rugoso, 1-1/2 pulg. de calibre, 24 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742517
No. Fabricante 180B24H SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7.5000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.3750 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    5 3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    18.4400 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.238 pulg.
  • Ancho de diente
    1.4063 pulg.
  • Peso
    105.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    180
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    24
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648172474

Descripción general

Descripción del fabricante
180B24H SPKT

También puede gustarle