Motion
200A45 SPKT

iwis
200A45 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 200 / 2-1/2 pulg., basto, 1-1/2 pulg. de calibre, 45 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742542
No. Fabricante 200A45 SPKT
Precio6,136.16 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
200A45 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 200 / 2-1/2 pulg., basto, 1-1/2 pulg. de calibre, 45 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742542
No. Fabricante 200A45 SPKT
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
Precio6,136.16 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    37.2500 pulg.
  • Diámetro de paso
    35.840 pulg.
  • Ancho de diente
    1.5000 pulg.
  • Peso
    390.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    200
  • Número de cadena y paso
    200 / 2-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    45
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648172726

Descripción general

Descripción del fabricante
200A45 SPKT

También puede gustarle