Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Diámetro del cubo8.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Orificio máximo Diámetro5 3/4 pulg.
- Exterior Diámetro25.2900 pulg.
- Diámetro de paso23.917 pulg.
- Ancho de diente1.5000 pulg.
- Peso212.00 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena200
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroC
- Tipo de concentradorC
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes30
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648172931