Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.5625 pulg.
- Longitud hasta Agujero0,8750 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1 1/32 pulg.
- Exterior Diámetro2.3300 pulg.
- Diámetro de paso2.152 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso0.48 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo de paso doble
- Número de cadena2040
- Número de cadena y paso2040 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes13
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648172962