Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro23/32 pulg.
- Exterior Diámetro8.2000 pulg.
- Diámetro de paso7.661 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso3.22 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo de paso doble
- Número de cadena2042
- Número de cadena y paso2042 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes24
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648173204