Motion
2062A28 SPKT

IWIS
2062A28 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de doble paso y placa en A - 2062 / 1-1/2 pulg., basto, 1-1/4 pulg., calibre , 28 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742707
No. Fabricante 2062A28 SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
2062A28 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de doble paso y placa en A - 2062 / 1-1/2 pulg., basto, 1-1/4 pulg., calibre , 28 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10742707
No. Fabricante 2062A28 SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.2100 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.397 pulg.
  • Ancho de diente
    0,5000 pulg.
  • Peso
    17.32 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo de paso doble
  • Número de cadena
    2062
  • Número de cadena y paso
    2062 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    28
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648174379

Descripción general

Descripción del fabricante
2062A28 SPKT