Motion
25B19H SPKT

IWIS
25B19H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 25 / 1/4 pulg., material rugoso, 1/4 pulg. de calibre, 19 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742867
No. Fabricante 25B19H SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
25B19H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 25 / 1/4 pulg., material rugoso, 1/4 pulg. de calibre, 19 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742867
No. Fabricante 25B19H SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.2188 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0,5000 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    13/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6480 pulg.
  • Diámetro de paso
    1.519 pulg.
  • Ancho de diente
    0,1250 pulg.
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    25
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    19
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648175987

Descripción general

Descripción del fabricante
25B19H SPKT

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"