Motion
35B17H  1/2" ESCRITORIO

IWIS
35B17H 1/2" BORE SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 35 / 3/8 pulg., material rugoso, 1/2 pulg. de calibre, 17 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742955
No. Fabricante 35B17H 1/2" BORE SPKT
Price$19.62/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
35B17H 1/2" BORE SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 35 / 3/8 pulg., material rugoso, 1/2 pulg. de calibre, 17 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10742955
No. Fabricante 35B17H 1/2" BORE SPKT
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
Price$19.62/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.5938 pulg.
  • Length Through Bore  
    0,7500 pulg.
  • Maximum Bore Diameter  
    1 1/16 pulg.
  • Outside Diameter  
    2.2300 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.041 pulg.
  • Ancho de diente
    0,1875 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    17
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648651245

Descripción general

Descripción del fabricante
35B17H 1/2" ESCRITORIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo