Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1/2 pulg.
- Diámetro del cubo1.2500 pulg.
- Length Through Bore0,7500 pulg.
- Outside Diameter1.7500 pulg.
- Diámetro de paso1.567 pulg.
- Ancho de diente0,1875 pulg.
- Peso0.23 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth13
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648176816
Descripción general
Descripción del fabricante
35BS13H DIÁMETRO INTERIOR DE 1/2" SIN LLAVE DE PASO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad