Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Diámetro del cubo1.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero0,7500 pulg.
- Exterior Diámetro1.8700 pulg.
- Diámetro de paso1.685 pulg.
- Ancho de diente0,1875 pulg.
- Peso0.25 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes14
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648629039