Motion
35BS20H  3/4" ORIFICIO KW & SS SPKT

iwis
35BS20H 3/4" BORE KW & SS SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., mandrinar a medida, 3/4 pulg. mandrilado, 20 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743037
No. Fabricante 35BS20H 3/4" BORE KW & SS SPKT
Precio23.53 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
35BS20H 3/4" BORE KW & SS SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., mandrinar a medida, 3/4 pulg. mandrilado, 20 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743037
No. Fabricante 35BS20H 3/4" BORE KW & SS SPKT
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
Precio23.53 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.9375 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0,7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5900 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.397 pulg.
  • Ancho de diente
    0,1875 pulg.
  • Peso
    0.59 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648323883

Descripción general

Descripción del fabricante
35BS20H 3/4" ORIFICIO KW & SS SPKT

También puede gustarle