Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter4 pulg.
- Diámetro del cubo2.0000 pulg.
- Length Through Bore0,8750 pulg.
- Outside Diameter3.3100 pulg.
- Diámetro de paso3.111 pulg.
- Ancho de diente0,1875 pulg.
- Peso0.90 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth26
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648177110
Descripción general
Descripción del fabricante
35BS26H 1-3/16" SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad