Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.2300 pulg.
- Diámetro de paso5.018 pulg.
- Ancho de diente0,1875 pulg.
- Peso1.68 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes42
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648177486
Descripción general
Descripción del fabricante
35BS42H SPKT DE 1"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad