Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos1/2 a 1 pulg.
- Tamaño del casquillo1008
- Diámetro del cubo1.9375 pulg.
- Longitud a través del orificio0,8750 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1 pulg.
- Diámetro exterior2.5930 pulg.
- Diámetro de paso2.397 pulg.
- Ancho de diente0,1875 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena35
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes20
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648630127