Motion
35QD21 SPKT X JA

iwis
35QD21 X JA SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 21 dientes, casquillo JA, material de acero
Artículo MI #10743155
No. Fabricante 35QD21 X JA SPKT
Precio42.19 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
35QD21 X JA SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 21 dientes, casquillo JA, material de acero
Artículo MI #10743155
No. Fabricante 35QD21 X JA SPKT
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
Precio42.19 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Diámetro del cubo
    2.0625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0,6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7130 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.516 pulg.
  • Ancho de diente
    0,1875 pulg.
  • Peso
    1.24 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    21
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648636686

Descripción general

Descripción del fabricante
35QD21 SPKT X JA

También puede gustarle