Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1/2 pulg.
- Outside Diameter1.8390 pulg.
- Diámetro de paso1.618 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso0.11 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth10
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648602278
Descripción general
Descripción del fabricante
40A10 SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad