Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- Exterior Diámetro4.4200 pulg.
- Diámetro de paso4.148 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso0.94 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes26
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648177875