Motion
40B96H SPKT

IWIS
40B96H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 40 / 1/2 pulg., stock rugoso, 1 pulg. de diámetro interior, 96 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743279
No. Fabricante 40B96H SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
40B96H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo reboreable - 40 / 1/2 pulg., stock rugoso, 1 pulg. de diámetro interior, 96 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743279
No. Fabricante 40B96H SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2 3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    15.5730 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.282 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3125 pulg.
  • Peso
    17.56 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    96
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648178384

Descripción general

Descripción del fabricante
40B96H SPKT

También puede gustarle