Motion
40BS15H  1-1/8” SOMBRAS DE CALIBRE

iwis
40BS15H 1-1/8” BORE KWSS

40BS15H 1-1/8” SOMBRAS DE CALIBRE
Artículo MI #10743305
No. Fabricante 40BS15H 1-1/8” BORE KWSS
Precio30.65 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40BS15H 1-1/8” BORE KWSS

40BS15H 1-1/8” SOMBRAS DE CALIBRE
Artículo MI #10743305
No. Fabricante 40BS15H 1-1/8” BORE KWSS
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
Precio30.65 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6520 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3125 pulg.
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de Dientes  
    15
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648344925

Descripción general

Descripción del fabricante
40BS15H 1-1/8" CONJUNTO DE PUENTE KWSS

También puede gustarle