Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter7/8 pulg.
- Diámetro del cubo2.1250 pulg.
- Length Through Bore1.0000 pulg.
- Outside Diameter2.9740 pulg.
- Diámetro de paso2.721 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso1.04 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth17
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648178667
Descripción general
Descripción del fabricante
40BS17H 7/8" CONJUNTO DE PUENTE KWSS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad