Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0000 pulg.
- Exterior Diámetro4.7380 pulg.
- Diámetro de paso4.465 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso2.73 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes28
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648647897