Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-7/16 pulg.
- Diámetro del cubo3.2500 pulg.
- Length Through Bore1.0000 pulg.
- Outside Diameter5.8560 pulg.
- Diámetro de paso5.578 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso3.46 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648179534
Descripción general
Descripción del fabricante
40BS35H 1-7/16" SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad