Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 1 1/4 pulg.
- Tamaño del casquillo1210
- Diámetro del cubo2.4688 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1 1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.1350 pulg.
- Diámetro de paso2.879 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes18
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648632992