Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del casquilloSDS
- Diámetro del cubo3.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio0,7500 pulg.
- Diámetro exterior6.0200 pulg.
- Diámetro de paso5.737 pulg.
- Ancho de diente0,3125 pulg.
- Peso2.20 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena40
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes36
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648635054
Descripción general
Descripción del fabricante
40QD36 X SPKT DE SDS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad