Motion
40QD84 X SPKT

iwis
40QD84 X SK SPKT

Cánula de cadena de rodillo con buje QD - 84 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #10743591
No. Fabricante 40QD84 X SK SPKT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
40QD84 X SK SPKT

Cánula de cadena de rodillo con buje QD - 84 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #10743591
No. Fabricante 40QD84 X SK SPKT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Diámetro del cubo
    3.8750 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.6600 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.372 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3125 pulg.
  • Peso
    11.56 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    40
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648639427

Descripción general

Descripción del fabricante
40QD84 X SPKT

También puede gustarle