Motion
50A44 SPKT

iwis
50A44 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 50 / 5/8 pulg., basto, 23/32 pulg. de calibre, 44 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10743633
No. Fabricante 50A44 SPKT
Price$104.49/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50A44 SPKT

Rueda dentada de cadena con rodillo de placa en A - 50 / 5/8 pulg., basto, 23/32 pulg. de calibre, 44 dientes, material de acero, dientes no endurecidos
Artículo MI #10743633
No. Fabricante 50A44 SPKT
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
Price$104.49/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    23/32 pulg.
  • Outside Diameter  
    9.1100 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.761 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    5.42 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    44
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648180462

Descripción general

Descripción del fabricante
50A44 SPKT