Motion
50BS18H  1-1/4" CONJUNTO DE PUENTE KWSS

iwis
50BS18H 1-1/4" BORE KWSS SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., mandrinar a medida, 1-1/4 pulg. mandrilado, 18 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743778
No. Fabricante 50BS18H 1-1/4" BORE KWSS SPKT
Precio40.73 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50BS18H 1-1/4" BORE KWSS SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., mandrinar a medida, 1-1/4 pulg. mandrilado, 18 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743778
No. Fabricante 50BS18H 1-1/4" BORE KWSS SPKT
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
Precio40.73 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.8750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.599 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    18
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648181261

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS18H 1-1/4" CONJUNTO DE PUENTE KWSS

También puede gustarle