Motion
50BS40H  1-3/8" ESCRITORIO

IWIS
50BS40H 1-3/8" BORE SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., mandrinar a medida, 1-3/8 pulg. mandrilado, 40 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743983
No. Fabricante 50BS40H 1-3/8" BORE SPKT
Price$128.37/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50BS40H 1-3/8" BORE SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., mandrinar a medida, 1-3/8 pulg. mandrilado, 40 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743983
No. Fabricante 50BS40H 1-3/8" BORE SPKT
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
Price$128.37/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Outside Diameter  
    8.3200 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.966 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    6.50 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    40
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648628834

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS40H 1-3/8" ESCRITORIO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron