Motion
50BS40H  7/8" SPKT

IWIS
50BS40H 7/8" SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., mandrinar a medida, 7/8 pulg. mandrilado, 40 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743992
No. Fabricante 50BS40H 7/8" SPKT
Precio128.37 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IWIS
50BS40H 7/8" SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., mandrinar a medida, 7/8 pulg. mandrilado, 40 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10743992
No. Fabricante 50BS40H 7/8" SPKT
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
Precio128.37 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.3200 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.966 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de Dientes  
    40
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648182930

Descripción general

Descripción del fabricante
50BS40H 7/8" SPKT