Motion
50BTB20H SPKT

iwis
50BTB20H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 20 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10744063
No. Fabricante 50BTB20H SPKT
Precio77.04 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50BTB20H SPKT

Rueda dentada de cadena de rodillo con casquillo cónico - 20 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #10744063
No. Fabricante 50BTB20H SPKT
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
Precio77.04 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1 5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1 5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.3210 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.995 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    1.60 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648633067

Descripción general

Descripción del fabricante
50BTB20H SPKT

También puede gustarle