Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquilloJA
- Diámetro del cubo2.0625 pulg.
- Longitud a través del orificio0,6250 pulg.
- Diámetro exterior2.7100 pulg.
- Diámetro de paso2.415 pulg.
- Ancho de diente0,3750 pulg.
- Peso0.34 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena50
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes12
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648183494