Motion
50QD25H X SPKT DE SDS

iwis
50QD25H X SDS SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 25 dientes, casquillo SDS, material de acero
Artículo MI #10744101
No. Fabricante 50QD25H X SDS SPKT
Precio141.30 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
50QD25H X SDS SPKT

Cánula de cadena de rodillo con casquillo QD - 25 dientes, casquillo SDS, material de acero
Artículo MI #10744101
No. Fabricante 50QD25H X SDS SPKT
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
Precio141.30 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Diámetro del cubo
    3.1875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0,7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.987 pulg.
  • Ancho de diente
    0,3750 pulg.
  • Peso
    1.86 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    50
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648635108

Descripción general

Descripción del fabricante
50QD25H X SPKT DE SDS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo