Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter3/4 pulg.
- Outside Diameter3.0100 pulg.
- Diámetro de paso2.663 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso0.54 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Estilo de centroA
- Tipo de concentradorA
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth11
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648630158
Descripción general
Descripción del fabricante
60A11 SPKT