Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo4.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.7500 pulg.
- Orificio máximo Diámetro2 3/4 pulg.
- Exterior Diámetro17.1500 pulg.
- Diámetro de paso16.717 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso31.98 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes70
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648184026