Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Exterior Diámetro4.9500 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso3.92 lb
Detalles
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras1
- Número de Dientes19
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648327577