Motion
60BS21H  1-3/8” KWSS

iwis
60BS21H 1-3/8” KWSS

60BS21H 1-3/8” KWSS
Artículo MI #10744344
No. Fabricante 60BS21H 1-3/8” KWSS
Precio79.54 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
60BS21H 1-3/8” KWSS

60BS21H 1-3/8” KWSS
Artículo MI #10744344
No. Fabricante 60BS21H 1-3/8” KWSS
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
Precio79.54 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.4300 pulg.
  • Ancho de diente
    0,5000 pulg.
  • Peso
    5.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras
    1
  • Número de Dientes  
    21
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648330355

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS21H 1-3/8" KWSS SPKT