Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1-3/16 pulg.
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Length Through Bore1.2500 pulg.
- Outside Diameter8.0700 pulg.
- Diámetro de paso7.652 pulg.
- Ancho de diente0,5000 pulg.
- Peso8.26 lb
Details
- 2D Dibujos
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Tipo de cadena / rueda dentadaRodillo estándar
- Número de cadena60
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Estilo de centroB
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth32
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO847648185535
Descripción general
Descripción del fabricante
60BS32H 1-3/16" SPKT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad