Motion
60BS38H  1-3/16" SPKT

iwis
60BS38H 1-3/16" SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., mandrinar a medida, 1-3/16 pulg. mandrilado, 38 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10744498
No. Fabricante 60BS38H 1-3/16" SPKT
Price$215.06/pc
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

iwis
60BS38H 1-3/16" SPKT

Mandrinar a medida rueda dentada de cadena de rodillo - 60 / 3/4 pulg., mandrinar a medida, 1-3/16 pulg. mandrilado, 38 dientes, material de acero, dientes endurecidos
Artículo MI #10744498
No. Fabricante 60BS38H 1-3/16" SPKT
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
Price$215.06/pc

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-3/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Outside Diameter  
    9.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.038 pulg.
  • Ancho de diente
    0,5000 pulg.
  • Peso
    10.84 lb

Details

  • 2D Dibujos
  • Tipo de orificio
    Aburrido a medida
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Rodillo estándar
  • Número de cadena
    60
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Number Of Teeth  
    38
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • UPC_NO
    847648185832

Descripción general

Descripción del fabricante
60BS38H 1-3/16" SPKT